SCAME PARRE SPA - SCA160.229 PRESA MULTIPLA - 160.229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseform - rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen - 0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) - 6
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) - 0
Packung
10 ST
Produktserien
Serie BLUELINE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636074290
Artikelnummer
SCA160.229
Herstellernummer
160.229
Hersteller
SCA
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
6
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein


