Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA160.229/C PRESA MULTIPLA - 160.229/C

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA160.229/C PRESA MULTIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Überspannungsschutz - nein

  • Gehäuseform - rechteckig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636074306

Artikelnummer

SCA160.229/C

Herstellernummer

160.229/C

Hersteller

SCA

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Überspannungsschutz:

nein

Gehäuseform:

rechteckig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

6

Aderquerschnitt:

1 mm²

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Netzentstörfilter:

nein

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Presa multipla con 6 prese standard italiano P17/11 - 16A con alveoli schermati CEI 23-50. Spina in dotazione 2P+T - 16A italiana S17