SCAME PARRE SPA - SCA160.229/C-N PRESA MULTIPLA - 160.229/C-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Überspannungsschutz - nein
Gehäuseform - rechteckig
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8001636074313
Artikelnummer
SCA160.229/C-N
Herstellernummer
160.229/C-N
Hersteller
SCA
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Überspannungsschutz:
nein
Gehäuseform:
rechteckig
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
6
Aderquerschnitt:
1 mm²
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Netzentstörfilter:
nein
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein


