Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA160.224/C-N PRESA MULTIPLA - 160.224/C-N

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA160.224/C-N PRESA MULTIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - nein

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Überspannungsschutz - nein

  • Anzahl der Euro-Steckdosen - 0

  • Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636001395

Artikelnummer

SCA160.224/C-N

Herstellernummer

160.224/C-N

Hersteller

SCA

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Euro-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Halogenfrei:

ja

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Aderquerschnitt:

0.75 mm²

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

6

Netzentstörfilter:

nein

Nennstrom:

10 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Transparent:

nein

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P11

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Max. Anschlussleistung:

2300 W

Direkt steckbar (ohne Leitung):

nein

Presa multipla con 6 prese standard italiano P11 - 10A con alveoli schermati CEI 23-50. Spina in dotazione 2P+T - 10A italiana S11