SCAME PARRE SPA - SCA146.661/N ADATTATORE SALVASPAZIO - 146.661/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Farbe - schwarz
Packung
50 ST
EAN
8001636282237
Artikelnummer
SCA146.661/N
Herstellernummer
146.661/N
Hersteller
SCA
Ausführung:
Einzel
Farbe:
schwarz
Descrizione sintetica: adattatore salvaspazio. tipo di spina:2P+T-10A-(S11). serie commerciale: Serie BLUELINE. tipo di prese: 1x2P+T-16A-(P30). tensione nominale: 250V. Colore: bianco. note:S11-P30


