Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA146.661 ADATTATORE SALVASPAZIO - 146.661

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA146.661 ADATTATORE SALVASPAZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636282220

Artikelnummer

SCA146.661

Herstellernummer

146.661

Hersteller

SCA

Farbe:

weiß

Descrizione sintetica: adattatore salvaspazio. tipo di spina:2P+T-10A-(S11). serie commerciale: Serie BLUELINE. tipo di prese: 1x2P+T-16A-(P30). tensione nominale: 250V. Colore: bianco. note:S11-P30