SCAME PARRE SPA - SCA130.83 SPINA MOBILE - 130.83

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - rechtwinklig
Packung
50 ST
Produktserien
Serie UNEL
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636000626
Artikelnummer
SCA130.83
Herstellernummer
130.83
Hersteller
SCA
Ausführung:
sonstige
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina franco/tedesca con uscita cavo a 90°, 2P+T 16A, corpo in tecnopolimero. Serie UNEL. Colore Bianco


