Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA130.2085 PRESA MOBILE - 130.2085

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA130.2085 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Nennstrom - 16 A

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Steckrichtung - gerade

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8001636202075

Artikelnummer

SCA130.2085

Herstellernummer

130.2085

Hersteller

SCA

Farbe:

weiß

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Presa con uscita assiale standard pluristandard 2PT+16A