Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA130.2084/N PRESA MOBILE - 130.2084/N

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA130.2084/N PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P30

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 16 A

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636202068

Artikelnummer

SCA130.2084/N

Herstellernummer

130.2084/N

Hersteller

SCA

Ausführung:

Italienischer Typ P30

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Presa SCHUKO con uscita assiale, 2P+T 16A, corpo in tecnopolimero. Serie UNEL. Colore Nero