SCAME PARRE SPA - SCA130.2063 SPINA MOBILE - 130.2063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Packung
50 ST
Produktserien
Serie UNEL
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636000572
Artikelnummer
SCA130.2063
Herstellernummer
130.2063
Hersteller
SCA
Ausführung:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina SCHUKO con uscita assiale, 2P+T 16A, corpo in tecnopolimero. Serie UNEL. Colore Bianco


