SCAME PARRE SPA - SCA130.2063/N SPINA MOBILE - 130.2063/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Packung
1 ST
Produktserien
Serie UNEL
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636000589
Artikelnummer
SCA130.2063/N
Herstellernummer
130.2063/N
Hersteller
SCA
Ausführung:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina franco/tedesca con uscita cavo a 90°, 2P+T 16A, corpo in tecnopolimero. Serie UNEL. Colore Bianco


