Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA116.68/N SPINA MOBILE - 116.68/N

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA116.68/N SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Steckrichtung - rechtwinklig

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8001636036403

Artikelnummer

SCA116.68/N

Herstellernummer

116.68/N

Hersteller

SCA

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Nennstrom:

10 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Steckrichtung:

rechtwinklig

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina con usita angolata, standard italiano S11, 2P+T 10A, corpo in tecnopolimero. Linea Bluline. Colore Nero