Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA110.3150 PRESA MOBILE - 110.3150

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA110.3150 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Gummi

  • Halogenfrei - nein

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636285610

Artikelnummer

SCA110.3150

Herstellernummer

110.3150

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Gummi

Halogenfrei:

nein

Steckrichtung:

gerade

2P+T 16A NERO