SCAME PARRE SPA - SCA106.3013/N PRESA MOBILE - 106.3013/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ Bipasso
Farbe - schwarz
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Packung
50 ST
Produktserien
Serie BLUELINE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636035543
Artikelnummer
SCA106.3013/N
Herstellernummer
106.3013/N
Hersteller
SCA
Ausführung:
Italienischer Typ Bipasso
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Presa con uscita assiale, standard italiano P17, 2P+T 160A, corpo in tecnopolimero. Linea Bluline. Colore Nero


