SCAME PARRE SPA - SCA106.3011 PRESA MOBILE - 106.3011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Farbe - weiß
Nennstrom - 10 A
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Packung
50 ST
Produktserien
Serie BLUELINE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636035512
Artikelnummer
SCA106.3011
Herstellernummer
106.3011
Hersteller
SCA
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Farbe:
weiß
Nennstrom:
10 A
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Presa con uscita assiale, standard italiano P11, 2P+T 10A, corpo in tecnopolimero. Linea Bluline. Colore Bianco.


