SCAME PARRE SPA - SCA104.4070 SPINA MOBILE - 104.4070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - rechtwinklig
Packung
100 ST
Produktserien
Serie AZZURRA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636201009
Artikelnummer
SCA104.4070
Herstellernummer
104.4070
Hersteller
SCA
Ausführung:
Italienischer Typ P17
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina piatta con uscita angolata, standard italiano SA17 2P+T - 16A, corpo in tecnopolimero. Colore Bianco


