SCAME PARRE SPA - SCA104.4070-SF SPINA MOBILE - 104.4070-SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - rechtwinklig
Packung
50 ST
EAN
8001636206868
Artikelnummer
SCA104.4070-SF
Herstellernummer
104.4070-SF
Hersteller
SCA
Ausführung:
Italienischer Typ P17
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina piatta con uscita angolata, standard italiano SA17, 2P+T - 16A, corpo in tecnopolimero. Colore Bianco



