SCAME PARRE SPA - SCA104.4068 SPINA MOBILE - 104.4068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Nennstrom - 10 A
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - rechtwinklig
Packung
100 ST
Produktserien
Serie AZZURRA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636200989
Artikelnummer
SCA104.4068
Herstellernummer
104.4068
Hersteller
SCA
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Nennstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina piatta con uscita angolata standard italiano SA11 2P+T - 10A, corpo in tecnopolimero. Colore Bianco


