Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA104.4068-SF SPINA MOBILE - 104.4068-SF

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA104.4068-SF SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Steckrichtung - rechtwinklig

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636206851

Artikelnummer

SCA104.4068-SF

Herstellernummer

104.4068-SF

Hersteller

SCA

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Nennstrom:

10 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Steckrichtung:

rechtwinklig

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina piatta con uscita angolata. Standard italiano SA11 2P+T - 10A, corpo in tecnopolimero. Colore Bianco