SCAME PARRE SPA - SCA104.4013/N-SF PRESA MOBILE - 104.4013/N-SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ Bipasso
Farbe - schwarz
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8001636206844
Artikelnummer
SCA104.4013/N-SF
Herstellernummer
104.4013/N-SF
Hersteller
SCA
Ausführung:
Italienischer Typ Bipasso
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Presa con uscita assiale, standard italiano P17 2P+T - 16A 250V, corpo in tecnopolimero. Colore Nero


