Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA104.4011-SF PRESA MOBILE - 104.4011-SF

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA104.4011-SF PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Farbe - weiß

  • Nennstrom - 10 A

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636206813

Artikelnummer

SCA104.4011-SF

Herstellernummer

104.4011-SF

Hersteller

SCA

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Farbe:

weiß

Nennstrom:

10 A

Werkstoff:

Kunststoff

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Presa con uscita assiale, standard italiano P11 2P+T - 10A 250V, corpo in tecnopolimero. Colore Bianco