SCAME PARRE SPA - SCA104.4003/N-SF SPINA MOBILE - 104.4003/N-SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8001636206806
Artikelnummer
SCA104.4003/N-SF
Herstellernummer
104.4003/N-SF
Hersteller
SCA
Ausführung:
Italienischer Typ P17
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina con uscita assiale. Standard italiano S17 2P+T - 16A 250V, corpo in tecnopolimero. Colore Nero


