Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA104.4001/N-SF SPINA MOBILE - 104.4001/N-SF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636206783

Artikelnummer

SCA104.4001/N-SF

Herstellernummer

104.4001/N-SF

Hersteller

SCA

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Nennstrom:

10 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina con uscita assiale standard italiano S11 2P+T - 10A 250V, corpo in tecnopolimero. Colore Nero.