SATI ITALIA SPA - SAT7803927 Sigillante in fusto KBS SEALANT Kg 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Brandschutzkitt
Inhalt - 25 kg
Lieferform - Eimer
Packung
1 ST
EAN
8032887041328
Artikelnummer
SAT7803927
Herstellernummer
7803927
Hersteller
SAT
Ausführung:
Brandschutzkitt
Inhalt:
25 kg
Lieferform:
Eimer
Pannello in lana di roccia ad alta densità. Usato per la chiusura di aperture (anche grandi) nelle pareti e nei pavimenti contenenti cavi elettrici, passerelle e canali portacavi (tubazioni) metalliche. Da rivestire con la vernice KBS COATING Dimensione:Lunghezza 1000 mm, larghezza 600 mm, spessore 60 mm. Testato secondo norme EN 1366-3:2005 - EN 13501-2:2009 + A1:2010.