Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT62410003 Mensola stampata base 200 mm spessore 15/10 IX

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT62410003 Mensola stampata base 200 mm spessore 15/10 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 130 mm

  • Länge - 233 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887063368

Artikelnummer

SAT62410003

Herstellernummer

62410003

Hersteller

SAT

Höhe:

130 mm

Länge:

233 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...200 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

931 N

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale e prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.