Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT62010107 Base mensola 600 mm spessore 15/10 ZS - 62010107

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT62010107 Base mensola 600 mm spessore 15/10 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Länge - 630 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887063474

Artikelnummer

SAT62010107

Herstellernummer

62010107

Hersteller

SAT

Höhe:

80 mm

Länge:

630 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1471 N

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

La base mensola si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione.