Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT62010101 Base mensola 100 mm spessore 15/10 ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT62010101 Base mensola 100 mm spessore 15/10 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 207 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887063412

Artikelnummer

SAT62010101

Herstellernummer

62010101

Hersteller

SAT

Höhe:

60 mm

Länge:

207 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...100 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

3040 N

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

La base mensola si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione.