Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT62010011 Mensola stampata base 100 mm spessore 20/10 ZS - 62010011

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT62010011 Mensola stampata base 100 mm spessore 20/10 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 125 mm

  • Länge - 133 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8032887062972

Artikelnummer

SAT62010011

Herstellernummer

62010011

Hersteller

SAT

Höhe:

125 mm

Länge:

133 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...100 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1755 N

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Mensola stampata 20/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale e prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.