SATI ITALIA SPA - SAT62010003 Mensola stampata base 200 mm spessore 15/10 ZS - 62010003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 130 mm
Länge - 233 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm
Packung
1 ST
EAN
8032887062903
Artikelnummer
SAT62010003
Herstellernummer
62010003
Hersteller
SAT
Höhe:
130 mm
Länge:
233 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...200 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
931 N
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


