SATI ITALIA SPA - SAT62010001 Mensola stampata base 100 mm spessore 15/10 ZS - 62010001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 125 mm
Länge - 133 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603946958
Artikelnummer
SAT62010001
Herstellernummer
62010001
Hersteller
SAT
Höhe:
125 mm
Länge:
133 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1058 N
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


