Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT61243056 S5 Separatore altezza 80 mm mt 3 VG

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT61243056 S5 Separatore altezza 80 mm mt 3 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 80 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 3 M

EAN

8032887065379

Artikelnummer

SAT61243056

Herstellernummer

61243056

Hersteller

SAT

Trennwandhöhe:

80 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Il sepratorore della serie S5 viene utilizzato per organizzare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi Sati. Per la posa nella passerella a filo e presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.