SATI ITALIA SPA - SAT2610509 Morsetto per fissaggio a trave dado M12 e asta M12 - 2610509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Montage horizontal - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887065607
Artikelnummer
SAT2610509
Herstellernummer
2610509
Hersteller
SAT
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Montage horizontal:
nein
Montage vertikal:
ja
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Bohrungsdurchmesser:
13 mm
Gewindemaß Anschluss 2 (metrisch):
12


