SATI ITALIA SPA - SAT2520452 Profilato rinforzato PSP ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 50 mm
Packung
3 M
EAN
8032887046743
Artikelnummer
SAT2520452
Herstellernummer
2520452
Hersteller
SAT
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
50 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Abbrechbar:
nein
Profilato per sospensione - PRP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Lunghezza: 3000 mm. Dimensioni: base 50 mm, larghezza 40 mm. Spessore: 2,5 mm. Asole 11 x 20 mm con interasse 35 mm. Adatto per mensole MP e sospensioni semplici, doppie, inclinate, con supporti SSP - SDP - SCP - SRP; come braccio di rinforzo con supporti SCP. Per il fissaggio delle mensole MP al profilato, utilizzare anche le piastrine ad ancora PAP. È prolungabile tramite un giunto da 205 mm.