SATI ITALIA SPA - SAT2520203 Giunto per profilato PRM ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Außenverbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887060596
Artikelnummer
SAT2520203
Herstellernummer
2520203
Hersteller
SAT
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Außenverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
In der Schiene:
nein
Giunto per profilato PRM. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Lunghezza: 154 mm. Dimensioni: base 48 mm, larghezza 39 mm.