Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2520153 Giunto per profilato PRL ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2520153 Giunto per profilato PRL ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Außenverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887046712

Artikelnummer

SAT2520153

Herstellernummer

2520153

Hersteller

SAT

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Außenverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

In der Schiene:

nein

Giunto per profilato PRL. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Lunghezza: 154 mm. Dimensioni: base 48 mm, larghezza 20 mm.