SATI ITALIA SPA - SAT2510308 Mensola MP base 720 ZF - 2510308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 180 mm
Länge - 720 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...600 mm
Packung
1 ST
EAN
8032887039943
Artikelnummer
SAT2510308
Herstellernummer
2510308
Hersteller
SAT
Höhe:
180 mm
Länge:
720 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Breite:
45 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2010 N