Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510306 Mensola MP base 520 ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2510306 Mensola MP base 520 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 170 mm

  • Länge - 520 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887239923

Artikelnummer

SAT2510306

Herstellernummer

2510306

Hersteller

SAT

Höhe:

170 mm

Länge:

520 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Breite:

45 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Mensola pesante - MP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 500 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 520 mm, con asole 20 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Piastra: larghezza 45 mm,altezza 170 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asola 11 x 17 mm e foro Ø 11 mm, con interassi 140 mm.