Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2430070 Supporto a soffitto M/L IX - 2430070

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2430070 Supporto a soffitto M/L IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887060367

Artikelnummer

SAT2430070

Herstellernummer

2430070

Hersteller

SAT

Mensola con sistema anticaduta - ML. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 100 mm. Braccio orizzontale con asole 25 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Asta verticale: base 34 mm, larghezza 25 mm, altezza 200 mm; asole 11 x 20 mm e fori laterali Ø 9 mm, con interassi 50 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite i fori (con viti M8 x 50) o le asole.