SATI ITALIA SPA - SAT2230208 Staffa a plafone STP base 500 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Länge - 40 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 81 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032887039103
Artikelnummer
SAT2230208
Herstellernummer
2230208
Hersteller
SAT
Breite:
500 mm
Länge:
40 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
81 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Staffa a plafone - STP. In acciaio zincato e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Idoneo per canali e passerelle base 500 mm. Dimensioni: lunghezza 505 mm, larghezza 40 mm, altezza 81 mm. Per fissaggio a plafone fori ø 11 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffa STS.