Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2130306 Staffa di sostegno STS base 300 VB

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2130306 Staffa di sostegno STS base 300 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 40 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

8032887038755

Artikelnummer

SAT2130306

Herstellernummer

2130306

Hersteller

SAT

Breite:

300 mm

Länge:

40 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

sonstige

Staffa di sostegno - STS. In acciaio zincato e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Idoneo per canali e passerelle base 300 mm. Dimensioni: lunghezza 326 mm, larghezza 40 mm, altezza 120 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffe STT e STP.