Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2030151 Supporto tubolare a plafone SST ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2030151 Supporto tubolare a plafone SST ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 130 mm

  • Länge - 65 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 65 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

8032887007485

Artikelnummer

SAT2030151

Herstellernummer

2030151

Hersteller

SAT

Breite:

130 mm

Länge:

65 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

65 mm

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

20 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Supporto tubolare a plafone - SST. In acciaio zincato elettroliticamente. Dimensioni: lunghezza 100 mm, larghezza 65 mm, altezza 65 mm. Per fissaggio a plafone fori ø 11 mm. Per sospensioni o derivazioni d’utenza tramite tubo TZ Ø 20 mm che viene fissatotramite due viti e due dadi M6; in questo modo si ottiene una tenuta alla trazione di circa 70 kg. Per tenute maggiori utilizzare anche i due fori Ø 5 mm con viti autofilettanti.