SATI ITALIA SPA - SAT2020202 Profilo asolato per sospensioni PRM dimensioni 41x21 mm ZS - 2020202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
3 M
EAN
8032887009960
Artikelnummer
SAT2020202
Herstellernummer
2020202
Hersteller
SAT
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
22 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
5.8 kg
Abbrechbar:
nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
14 µm


