Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2010202 Mensola con doppio braccio base 200+200 spessore 20/10 ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2010202 Mensola con doppio braccio base 200+200 spessore 20/10 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Länge - 400 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887060305

Artikelnummer

SAT2010202

Herstellernummer

2010202

Hersteller

SAT

Höhe:

80 mm

Länge:

400 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...200 mm

Breite:

37 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

600 N

Mensola doppio braccio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Idoneo per canali e passerelle base 200 mm. Dimensioni: base 37 mm, altezza 80 mm, spessore 2 mm. Si monta sul profilato PSL - PSM.