Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1750361 S5 Coperchio per riduzione sinistra 400x300 ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1750361 S5 Coperchio per riduzione sinistra 400x300 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887037185

Artikelnummer

SAT1750361

Herstellernummer

1750361

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a sinistra. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 400 mm, base misura piccola 300 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.