Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1750314 S5 Coperchio per riduzione destra 600x500 ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1750314 S5 Coperchio per riduzione destra 600x500 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887037130

Artikelnummer

SAT1750314

Herstellernummer

1750314

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

600 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a destra. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 600 mm, base misura piccola 500 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.