Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1750201 S5 Coperchio per derivazione laterale a X base 50 ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1750201 S5 Coperchio per derivazione laterale a X base 50 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8032887036911

Artikelnummer

SAT1750201

Herstellernummer

1750201

Hersteller

SAT

S5 Coperchio derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 50 mm, altezza 15 mm, ingrombro 350 x 350 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggioa scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.