SATI ITALIA SPA - SAT1743325 S5 Flangia di raccordo 400x100 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
2 ST
EAN
8032887036423
Artikelnummer
SAT1743325
Herstellernummer
1743325
Hersteller
SAT
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
La flangia di raccordo della linea S5 e adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremita "maschio"dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.