Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1743321 S5 Flangia di raccordo 100x100 ZF - 1743321

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1743321 S5 Flangia di raccordo 100x100 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887036386

Artikelnummer

SAT1743321

Herstellernummer

1743321

Hersteller

SAT

S5 Flangia di raccordo metallica. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 164 mm, altezza 155 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.