SATI ITALIA SPA - SAT1743308 S5 Flangia di raccordo 600x80 ZF - 1743308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Tiefe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8032887036379
Artikelnummer
SAT1743308
Herstellernummer
1743308
Hersteller
SAT
Breite:
600 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
S5 Flangia di raccordo metallica. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 664 mm, altezza 135 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


