Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1740606 S5 Derivazione piana a X 400x50 ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1740606 S5 Derivazione piana a X 400x50 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887032920

Artikelnummer

SAT1740606

Herstellernummer

1740606

Hersteller

SAT

S5 Derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 400 mm, altezza 50 mm, ingrombro 700 x 700 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.